絞り込み
測定力(N)
ブランド
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
デジタルダイヤルゲージ
(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。最小表示(mm)0.001測定範囲(mm)0~12.7全長(mm)120質量(g)110電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
リニアゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
デジタルインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下質量(g)140シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジタルインジケータ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から45日以内出荷内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様平入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能トラスコ品番159-1175電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付非直線性0.005% of F.S.ゼロ調整範囲-35~35mV
リニヤスケール用カウンター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示軸数2軸
デジタルゲージ
テクロック¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から17日以内出荷測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5
シグナルデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
USB対応デジタルゲージ
マグネスケール¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷から61日以内出荷タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)2以下質量(g)130電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)保護等級IP66
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
デジタルゲージ
マグネスケール¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)![電子測長プローブ GT31 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413257-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT31
TESA[測定用品]¥139,800税込¥153,7801個52日以内出荷測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。 ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構 超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180° 測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。 二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。 2面にアリが付いた一体型ハウジング測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.2![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT282-A
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±2移動距離(mm)上限移動:8.1
BluetoothデジタルインジケータMINI
テクロック¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ
テクロック¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9最大移動速度(m/sec)1.7サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/sデータ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits動作温度(℃)5~40保存温度(℃)-10~60EMC規格EN61326-1保護等級IP54電池CR2032周波数帯域(GHz)2.4変調方式GFSK最大出力Class3(1mW)到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
シグナルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。測定力(N)1.2以下使用温度範囲(℃)0~60合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥64,980~税込¥71,478~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)























![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)









![電子測長プローブ GT31 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413257-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)