絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(6)
最大測定長(mm)
  • 1未満(2)
  • 1~10未満(1)
  • 20~50未満(4)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
測定力(N)
  • 0.5(2)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
  • テクロック(617)
  • TESA[測定用品](215)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(171)
  • SK(新潟精機)(92)
  • レニショー(56)
  • マグネスケール(40)
  • マール社(33)
  • INSIZE(インサイズ)(26)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • フジツール(12)
  • TSK(11)
  • ノガ(10)
  • 小野測器(9)
  • シンワ測定(9)
  • 理研計測器(7)
  • PROCHI(プロチ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
  • 50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
  • 40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)40~65測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
  • ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) エスコ

    ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
    仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:銅
  • ダイヤルゲージ エスコ

    ダイヤルゲージ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
  • 0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー エスコ

    0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:ルビー目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5
  • 0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー) エスコ

    0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
  • 0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター エスコ

    0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
  • 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
  • 1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ エスコ

    1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56取付軸径(Φmm)8
  • 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ

    5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
    用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9繰返し精密度(μm)5
  • 10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    40,700税込44,770
    1個
    欠品中
    測定範囲(mm)10~34測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.02
  • 40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)40~52測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
  • 30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
  • ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    ダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210測定範囲(mm)0~30目量(mm)0.01寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7
  • テストインディケーターホルダー エスコ

    テストインディケーターホルダー

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-66
  • テストインディケーターホルダー エスコ

    テストインディケーターホルダー

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-65
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-40A
  • ダイアルゲージ用測定子 エスコ

    ダイアルゲージ用測定子

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725MA-31
  • テストインディケーター& ホルダーセット エスコ

    テストインディケーター& ホルダーセット

    エスコ
    40,400税込44,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725LC-2

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ