絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 20~50未満(2)
- 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(4)
測定力(N)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- テクロック(7)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(1)
20~50未満(2)
100~200未満(1)

100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9繰返し精密度(μm)5
ダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します用途測定範囲の長いダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210測定範囲(mm)0~30目量(mm)0.01寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7