絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(17)
- 200~400未満(7)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(12)
- 0.05(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,463)
- テクロック(709)
- TESA[測定用品](490)
- SK(新潟精機)(265)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- KANON(中村製作所)(160)
- INSIZE(インサイズ)(104)
- トリモス(91)
- シンワ測定(76)
- マール社(57)
- レニショー(56)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- アズワン(26)
- ベイカー(BAKER)(21)
- ノガ(18)
- フジツール(13)
- ブランドをもっと見る

ダイヤモンドシャープナー
エスコ¥1,320税込¥1,4521個(1個)翌日出荷セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
デプスゲージ(デジタル)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
10-200mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
ノギス
エスコ¥5,700税込¥6,2701個(1個)翌日出荷ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05材質ステンレスデプスバー有ジョウ長(mm)40
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット(1セット)翌日出荷セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
デジタルポイントマイクロメーター
エスコ¥36,000税込¥39,6001個翌日出荷オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
デジタルインサイドマイクロメーター
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。用途外側寸法の測定に
デジタルデプスマイクロメーター
エスコ¥40,700税込¥44,7701個翌日出荷オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
150mm デプスゲージ デジタル/フック付
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付![受信機 [EA725D-20用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446825-230518-02.jpg)
受信機 [EA725D-20用]
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷材質ABS質量(g)10電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150周波数(MHz)【無線】2400~2483.5音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)![送信機 [EA725D-20用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446816-230518-02.jpg)
送信機 [EA725D-20用]
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm
エスコ¥23,900税込¥26,2901台翌日出荷セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
ダイヤルインジケーター(ルビー)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552946-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552928-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●測定子材質:超硬![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552919-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●測定子材質:ルビー![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:超硬![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー
デプスゲージ(デジタル/片側ベース)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
デジタルノギス(ポイント型)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
600mm ハイトゲージ
エスコ¥92,000税込¥101,2001個当日出荷付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付測定範囲0~600mm精度±0.08mm最小目盛0.02mm



























![受信機 [EA725D-20用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446825-230518-02.jpg)
![送信機 [EA725D-20用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446816-230518-02.jpg)




![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552946-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552928-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552919-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552885-220413-02.jpg)