カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0(1)
- 0.0005(5)
- 0.001(32)
- 0.002(3)
- 0.005(4)
- 0.01(64)
- 0.05(2)
- 0.1(16)
最大測定長(mm)
- 0.08(3.5)(フリーストローク)(1)
- 1未満(12)
- 1~10未満(28)
- 10~20未満(43)
- 20~50未満(37)
- 50~100未満(19)
- 100~200未満(13)
- 200~500未満(6)
校正証明書
- -(43)
- 付き(66)
測定力(N)
- 0.15(4)
- 0.2(3)
- 0.4(7)
- 0.8(3)
- 0.9(9)
- 1(5)
- 1.15(3)
- 1.2(8)
- 1.3(5)
- 1.4(13)
- 1.5(18)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(12)
- 2.5(12)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 5(9)
- 29(2)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(95)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(32)
- エスコ(28)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応

ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
レバーテスト
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
内側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ
テクロック¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から50日以内出荷デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
テクロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥92,980~税込¥102,278~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。測定範囲(mm)12
普及型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
丸型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から21日以内出荷読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
標準型 グラナイトベーススタンド
テクロック¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から32日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
スイフトゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mmスイフトゲージ仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
...
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ