絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0(1)
  • 0.0005(5)
  • 0.001(28)
  • 0.002(2)
  • 0.005(4)
  • 0.01(58)
  • 0.05(2)
  • 0.1(16)
最大測定長(mm)
  • 1未満(11)
  • 1~10未満(24)
  • 10~20未満(40)
  • 20~50未満(35)
  • 50~100未満(17)
  • 100~200未満(12)
  • 200~500未満(5)
校正証明書
  • -(43)
  • 付き(66)
測定力(N)
  • 0.05(1)
  • 0.15(4)
  • 0.2(3)
  • 0.4(5)
  • 0.8(3)
  • 0.9(7)
  • 1(5)
  • 1.15(2)
  • 1.2(7)
  • 1.3(5)
  • 1.4(13)
  • 1.5(18)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 5(9)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(650)
  • TESA[測定用品](215)
  • Peacock(尾崎製作所)(155)
  • SK(新潟精機)(83)
  • マグネスケール(40)
  • マール社(30)
  • INSIZE(インサイズ)(26)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • TSK(11)
  • ノガ(10)
  • 東京精密(9)
  • 理研計測器(7)
  • シンワ測定(6)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • 小野測器(5)
  • エスコ(4)
  • elcometer(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
540件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 超硬平型測定子0.5X12 テクロック

    超硬平型測定子0.5X12

    テクロック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
  • 小形ダイヤルゲージ テクロック

    小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
    用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型 ダイヤルゲージ テクロック

    丸型 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • 0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
    仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
  • 外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J

    テクロック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルパイプゲージ テクロック

    ダイヤルパイプゲージ

    テクロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
    仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429

    テクロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    7日以内出荷
  • DM203用測定子 テクロック

    DM203用測定子

    テクロック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD

    テクロック
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    40日以内出荷
  • オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロック

    オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069

    テクロック
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
  • レバーテスト測定子 ZS-761 テクロック

    レバーテスト測定子 ZS-761

    テクロック
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/L

    テクロック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260 テクロック

    Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260

    テクロック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 小形偏心測定器 テクロック

    小形偏心測定器

    テクロック
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
    仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 丸型ダイヤルゲージ テクロック

    丸型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付アップライトスタンド テクロック

    微動装置付アップライトスタンド

    テクロック
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
    トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台質量(kg)3.5サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
...

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ