絞り込み
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(2)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01(1)
ブランド
  • テクロック
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • SK(新潟精機)(12)
  • 理研計測器(4)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • ユニセイキ(3)
  • 大菱計器製作所(2)
  • ノガ(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • カネテック(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • フジツール(1)
  • 富永工作所(1)
  • 土井精密ラップ(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
-(1)
付き(2)
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
    用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド 標準型 テクロック

    スタンド 標準型

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    33日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
    仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
  • スタンド 角ネジアーム移動式 テクロック

    スタンド 角ネジアーム移動式

    テクロック
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
    仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
  • スタンド 微動装置付 テクロック

    スタンド 微動装置付

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
  • グラナイトベーススタンド テクロック

    グラナイトベーススタンド

    テクロック
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    質量(kg)12.5タイプ角ネジアーム移動式有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベースススタンド テクロック

    グラナイトベースススタンド

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷
    ・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
    トラスコ品番816-7829質量(kg)3.9タイプ平行バネ式精密微動装置付有効移動範囲(mm)0~120試料台サイズ(mm)Φ60RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロック

    JISK6400準拠 定圧厚さ測定器

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
    測定範囲(mm)12
  • 角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック

    角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトスタンド テクロック

    標準型 グラナイトスタンド

    テクロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微動装置付アップライトスタンド テクロック

    微動装置付アップライトスタンド

    テクロック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
    トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台質量(kg)3.5サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベーススタンド テクロック

    グラナイトベーススタンド

    テクロック
    91,980税込101,178
    1個
    33日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です
    仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250アズワン品番65-3589-61
  • ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ テクロック

    ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ

    テクロック
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    仕様適用機種:ブッシュΦ8 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-35
ダイヤルゲージ用スタンド