絞り込み
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,322件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
    仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セットほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ 本体のみ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    9日以内出荷から22日以内出荷
    低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥85,980税込¥94,578
    1セットほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
  • オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)

    オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セットほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
    測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
  • デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルGマイクロ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    22日以内出荷
    セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
  • 用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    用途別 ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    硬いゴム、皮革などの測定に適します。
    直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothアダプター Peacock(尾崎製作所)

    Bluetoothアダプター

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    31日以内出荷
  • スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)

    スピンドル引上げレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    取付方式PDN-21
  • 防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所)

    防油型用測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)12
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
    材質測定子:超硬球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向正方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
  • リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニアゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    31日以内出荷から47日以内出荷
    深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
    ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
  • デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ コードレスタイプ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
    使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
  • てこ式ダイヤルゲージ テクロック

    てこ式ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
    測定力(N)0.4以下
  • てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロック

    てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ

    テクロック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
    測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • 小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック

    小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

    テクロック
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
  • 低圧測定力デジタルインジケーター テクロック

    低圧測定力デジタルインジケーター

    テクロック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12.7
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    11日以内出荷
    ストローク10mmの中二針タイプです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様平
  • ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社

    ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン

    マール社
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
  • 844 Kg Holder マール社

    844 Kg Holder

    マール社
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
    トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
  • 指針測微器”ミリメス” マール社

    指針測微器”ミリメス”

    マール社
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
    付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
  • デジタルインジケイ ミネベアミツミ

    デジタルインジケイ

    ミネベアミツミ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    81日以内出荷
    ・JIS B7611-2:2009附属書C(環境試験レベルH)適合3級6000目量。・文字高11.55mmの蛍光表示管による明瞭な計量値表示。・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備。・CEマーク適合品。・保護等級:IP65。・ワイド電源対応。・機器設定ソフトウェアEzCTS対応(別売品)
    仕様アナログフィルター:2、4、6、8、10Hzより選択(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)適合変換器:ひずみゲージ式変換器(350Ω)6台まで並列接続可能質量(kg)約1.0電源ブリッジ電源:DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内、リモートセンシング付電源電圧(V)AC100~AC240(許容可変範囲AC85~AC264)、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)入力感度0.2μV/d以上(d=最小目盛)温度の影響零点±0.2μV/℃、感度±0.0015%F.S./℃、(入力感度0.2μV/d以上にて校正時)非直線性0.01%F.S.入力ノイズ±0.2μVp-p以下(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)ゼロ調整範囲±2.5mV/V入力範囲-3.1mV/V~3.1mV/V
  • ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロック

    ZS-799 LT-354用標準測定子

    テクロック
    ¥849税込¥934
    1個
    24日以内出荷
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    ¥389税込¥428
    1個
    9日以内出荷
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    24日以内出荷
  • 小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック

    小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

    テクロック
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    24日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルインジケーター テクロック

    低圧測定力デジタルインジケーター

    テクロック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 球状 超鋼 902H マール社

    測定子 球状 超鋼 902H

    マール社
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 超鋼 903H マール社

    測定子 平面 超鋼 903H

    マール社
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    24日以内出荷
  • ボール測定子 超鋼 906H マール社

    ボール測定子 超鋼 906H

    マール社
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 くさび形状 905 マール社

    測定子 くさび形状 905

    マール社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 普通鋼 903 マール社

    測定子 平面 普通鋼 903

    マール社
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 円錐形状 904 マール社

    測定子 円錐形状 904

    マール社
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    24日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ