カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0(1)
- 0.0001(5)
- 0.0005(56)
- 0.001(145)
- 0.002(28)
- 0.005(11)
- 0.01(347)
- 0.015(1)
- 0.02(8)
- 0.025(3)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(14)
- 0.1(30)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(1)
- その他(8)
- 最小読取値(mm)をもっと見る
最大測定長(mm)
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(706)
- テクロック(616)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- SK(新潟精機)(92)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(33)
- エスコ(27)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(7)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る

長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から14日以内出荷一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5測定範囲(mm)50寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5測定力(N)2.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
シグナルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。使用温度範囲(℃)0~60測定力(N)1.2以下合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA
リニヤゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から14日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
デジタルシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。用途厚さ測定。付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180測定範囲(mm)0~10電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
丸型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から21日以内出荷読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。材質超硬合金
ダイヤルゲージ リフティング用レバー(Fタイプ)No.3
Mitutoyo(ミツトヨ)¥459税込¥5051個3日以内出荷レバーNo.3 ダイヤルゲージ3・4シリーズの測定範囲10mm以下用、大形用及び2シリーズの測定範囲20mm以下用。レバー本体(903307)+ストップねじ(192686)適合機種3046F、3047F、3109F、4046、2050FE、2050FE-09、2320FE543-681、543-690RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番903424
微動装置付アップライトスタンド
テクロック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。トラスコ品番219-6239材質(試料台)研削鋳物測定台質量(kg)3.5サイズ(試料台)80×80mmタイプ微動装置付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40有効移動範囲(mm)0~110ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.6以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から21日以内出荷仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
両側小穴アームスタイラス(12AAM109
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)5先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM109先端半径(μm)25
両側小穴アームスタイラス(12AAM110
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
両側円錐スタイラス(12AAM096
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷輪郭形状測定用スタイラス適合アームNO.:AB-31、AB-37長さ(mm)32先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM096先端半径(μm)25
測定/D2ポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥659税込¥7251個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)材質超硬寸法L(mm)33.9先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131324
円錐スタイラス(超硬/12AAE869
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
サブアンビル50mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
測定/3Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
ナイフエッジスタイラス(354899
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端幅(mm)3先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354899先端半径(μm)25
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ