絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(3)
- 0.02(1)
ベース寸法(mm)
- -
- 40(3)
- 50(6)
- 60(5)
- 63(1)
- 63.5(12)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(109)
- 101.6(8)
- 120(1)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(6)
- 250(16)
- Φ16(3)
- Φ25(3)
- Φ40(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(2)
ブランド
- テクロック(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~600寸法L(mm)800シリーズ527ベース寸法(mm)250(厚み10)