絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 100~200未満(1)
- 200~400未満(4)
最小表示量(mm)
- 0.01(4)
- 0.02(3)
- 0.05(1)
ベース寸法(mm)
- 150
- 40(3)
- 50(6)
- 60(5)
- 63(1)
- 63.5(12)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(109)
- 101.6(8)
- 120(1)
- 180(3)
- 200(6)
- 250(16)
- -(4)
- Φ16(3)
- Φ25(3)
- Φ40(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(7)
器差(mm)
- ±0.03(2)
- ±0.04(1)
ブランド
- テクロック(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- SK(新潟精機)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
テクロック・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

ダイヤルデプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
デジタルデプスゲージ
テクロック¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
Bluetoothデジタルデプスゲージ
テクロック¥109,800~税込¥120,780~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm
KANON(中村製作所)¥65,980~税込¥72,578~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.04質量(g)350
ロングベース型デプスゲージ200mmべース150mm
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか5日以内出荷から20日以内出荷測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか4日以内出荷から20日以内出荷測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320