絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
- 0.05(1)
ベース寸法(mm)
- 40
- 50(6)
- 60(5)
- 63(1)
- 63.5(12)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(109)
- 101.6(8)
- 120(1)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(6)
- 250(16)
- -(4)
- Φ16(3)
- Φ25(3)
- Φ40(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(1)
器差(mm)
- ±0.04(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
モノタロウ・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

ダイヤルデプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!用途深さ測定。測定範囲(mm)0~50最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45器差(mm)±0.04材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63