絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
ベース寸法(mm)
- 63
- 40(3)
- 50(6)
- 60(5)
- 63.5(12)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(109)
- 101.6(8)
- 120(1)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(6)
- 250(16)
- -(4)
- Φ16(3)
- Φ25(3)
- Φ40(1)
ブランド
- INSIZE(インサイズ)(1)
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

ダイヤルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017