絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- テクロック(28)
- KANON(中村製作所)(24)
- SK(新潟精機)(14)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- シンワ測定(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)

ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色