絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
器差(mm)
- ±0.03(1)
- ±0.20(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
- KANON(中村製作所)(39)
- テクロック(32)
- SK(新潟精機)(19)
- エスコ(12)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- アズワン(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
デジタルデップスゲージ ホールド機能付
シンワ測定(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個ほか当日出荷から20日以内出荷深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下