カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(4)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
- 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(3)
- 0.05(1)
- 1(2)
ベース寸法(mm)
- 60(1)
器差(mm)
- ±0.03(1)
- ±0.04(1)
- ±0.15(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- テクロック(28)
- KANON(中村製作所)(24)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- シンワ測定(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

デジタルミニデプス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)有
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
階段ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ用測定子
SK(新潟精機)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷デジタルデプスゲージ用の測定子です。用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
ダイヤルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。用途深さの比較測定に仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80アズワン品番65-2725-95
フック付デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定にタイプデジタルデプスバー有電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100アズワン品番65-2725-92
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50RoHS指令(10物質対応)対応
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定に最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15タイプアナログベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応