絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(19)
測定力(N)
  • 0.16(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.4(3)
  • 0.63(11)
  • 0.85(2)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
ブランド
  • TESA[測定用品]
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(109)
  • マグネスケール(32)
  • テクロック(25)
  • Peacock(尾崎製作所)(10)
  • SK(新潟精機)(8)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • 小野測器(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • シチズンファインデバイス(1)
  • SIKO(1)
  • ミネベアミツミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(19)
1未満(4)
  • 電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22

    TESA[測定用品]
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)±2
  • 電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT282-A

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    測定範囲(mm)±2移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL222-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2
  • 電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL212-A

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2
  • 電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL212

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2
  • 電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL222

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2
  • USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]

    TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44

    TESA[測定用品]
    76,980税込84,678
    1個
    52日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT43

    TESA[測定用品]
    75,980税込83,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4
  • 電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT41

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
    仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT271

    TESA[測定用品]
    86,980税込95,678
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT27

    TESA[測定用品]
    78,980税込86,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT28

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272-A

    TESA[測定用品]
    88,980税込97,878
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±2測定力(N)0.85移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22HP

    TESA[測定用品]
    119,800税込131,780
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2
  • 電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21HP

    TESA[測定用品]
    109,800税込120,780
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL211

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    68,980税込75,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21

    TESA[測定用品]
    74,980税込82,478
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2
デジマチックインジケータ