絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001
  • 0(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.002(2)
  • 0.005(6)
  • 0.01(53)
  • 0.02(2)
  • 0.1(7)
  • -(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(8)
  • 1~10未満(13)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(11)
測定力(N)
  • 1.1(1)
  • 1.5(11)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
戻り誤差(μm)
  • 1.6(1)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 4(2)
繰返し精密度(μm)
  • 0.002(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(11)
  • 1(4)
  • 2(1)
0.002・0.3・0.5・1・2
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テクロック(8)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • ベイカー(BAKER)(1)
モノタロウ・テクロック・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK(新潟精機)・INSIZE(インサイズ)・ベイカー(BAKER)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0(1)
0.0005(1)
0.001
0.002(2)
0.005(6)
0.01(53)
0.02(2)
0.1(7)
-(1)
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    ダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)107質量(g)100測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
  • 1回転未満ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    1回転未満ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-
  • 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    11日以内出荷
    ストローク10mmの中二針タイプです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様平
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    24日以内出荷
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 精密ダイヤルゲージ テクロック

    精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    9日以内出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下もどり誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
  • 1回転未満精密ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    質量(g)175測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)3指示誤差±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
  • 0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)106.5質量(g)175寸法H(mm)18目量(mm)0.001寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2
  • ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm

    ベイカー(BAKER)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)1目量(mm)0.001外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルゲージ(XB-1付) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ(XB-1付)

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)170測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)3隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
標準型ダイヤルゲージ