絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.002
- 0(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(18)
- 0.005(6)
- 0.01(53)
- 0.02(2)
- 0.1(7)
- -(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 10~20未満(1)
繰返し精密度(μm)
- 3(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0(1)
0.0005(1)
0.001(18)
0.002
0.005(6)
0.01(53)
0.02(2)
0.1(7)
-(1)

デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用にトラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300測定範囲(mm)6~10電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.002ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。用途内径測定用にトラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付測定範囲(mm)4~6電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.02測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0