絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(9)
最大測定長(mm)
- 1未満(5)
- 1~10未満(5)
校正証明書
- -(7)
- 付き(7)
測定力(N)
- 1.5(7)
- 1.8(1)
- 2(4)
戻り誤差(μm)
- 2
- 1.6(1)
- 2.5(2)
- 3(22)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(10)
- 6(4)
- 7(7)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.3(2)
- 0.5(7)
- 1(1)
0.3・0.5・1
ブランド
- モノタロウ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- テクロック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
モノタロウ・Peacock(尾崎製作所)・テクロック・Mitutoyo(ミツトヨ)・エスコ・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(9)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージ 0.001mm
(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)107質量(g)100測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)106.5質量(g)175寸法H(mm)18目量(mm)0.001寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2