絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(2)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(4)
測定力(N)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
戻り誤差(μm)
- 4
- 1.6(1)
- 2(10)
- 2.5(2)
- 3(22)
- 3.5(1)
- 5(10)
- 6(4)
- 7(7)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
繰返し精密度(μm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
1・2・3・5
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- テクロック(2)
Peacock(尾崎製作所)・テクロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(2)
0.01(2)

標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた