絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01(6)
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(6)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(4)
測定力(N)
  • 2.2(5)
  • 3(1)
戻り誤差(μm)
  • 7
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(14)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
繰返し精密度(μm)
  • 4(1)
  • 5(5)
4・5
ブランド
  • テクロック(5)
  • SK(新潟精機)(1)
テクロック・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(6)
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし

    テクロック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    測定範囲(mm)30寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5測定力(N)2.2以下寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)5
標準型ダイヤルゲージ