絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
測定力(N)
- 1.5(1)
戻り誤差(μm)
- 4(1)
繰返し精密度(μm)
- 2
- 0.002(1)
- 0.003(8)
- 0.005(1)
- 0.007(1)
- 0.3(2)
- 0.5(9)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 3(12)
- 4(1)
- 5(16)
- 20(1)
- 35(4)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- テクロック(1)
Peacock(尾崎製作所)・テクロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)

標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
シリンダゲージ
テクロック¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から50日以内出荷測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm