絞り込み
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
校正証明書
  • -(1)
繰返し精密度(μm)
  • 2
  • 0.3(2)
  • 0.5(6)
  • 1(3)
  • 3(16)
  • 5(8)
  • 35(2)
ブランド
  • テクロック(1)
価格
価格で絞り込む
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • シリンダゲージ テクロック

    シリンダゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
    用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
標準型ダイヤルゲージ