絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(11)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(6)
- 10~20未満(1)
- 20~50未満(1)
ブランド
- ベイカー(BAKER)
- モノタロウ(2)
- テクロック(93)
- SK(新潟精機)(10)
- エスコ(9)
- マール社(9)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- シンワ測定(1)
- 日平機器(1)
- ノガ(1)
- 理研計測器(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
0.01(11)

ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm
ベイカー(BAKER)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02
ベイカー(BAKER)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm
ベイカー(BAKER)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)1目量(mm)0.001外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)30目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)10目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01
ベイカー(BAKER)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。測定範囲(mm)2目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83