絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
ブランド
- ベイカー(BAKER)
- モノタロウ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,463)
- テクロック(709)
- TESA[測定用品](490)
- SK(新潟精機)(265)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- KANON(中村製作所)(160)
- INSIZE(インサイズ)(104)
- エスコ(91)
- トリモス(91)
- シンワ測定(76)
- マール社(57)
- レニショー(56)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- アズワン(26)
- ノガ(18)
- フジツール(13)
- ブランドをもっと見る

ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
標準外側マイクロメータ
ベイカー(BAKER)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
標準外側マイクロメータセット
ベイカー(BAKER)1セット欠品中強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm
ベイカー(BAKER)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02
ベイカー(BAKER)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付
ベイカー(BAKER)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量
ベイカー(BAKER)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302
ベイカー(BAKER)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm
ベイカー(BAKER)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)1目量(mm)0.001外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)30目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量
ベイカー(BAKER)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。測定範囲(mm)10目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01
ベイカー(BAKER)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。測定範囲(mm)2目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量
ベイカー(BAKER)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付
ベイカー(BAKER)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-79
ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付
ベイカー(BAKER)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-76
ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付
ベイカー(BAKER)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-75