絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001
- 0.002(1)
- 0.005(3)
- 0.01(11)
- 0.1(2)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(1)
- 50~100未満(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
測定力(N)
- 1.5(2)
- 1.9(1)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- マール社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001
0.002(1)
0.005(3)
0.01(11)
0.1(2)

小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
指針測微器”ミリメス”
マール社¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5目盛50-0-50寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法C(mm)40目盛仕様50-0-50寸法I(mm)6.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-