絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
測定力(N)
- 1.5(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- テクロック(5)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)

小形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途多点測定や治具等の組み込みに材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛±0~50測定力(N)1.5以下最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8