20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
  • ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ

    ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
  • ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストローク大形ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100最小表示(mm)0.01長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)-繰返し精密度(μm)6指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5測定範囲(mm)50寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5測定力(N)2.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    ¥51,000税込¥56,100
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
  • 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
  • 1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ エスコ

    1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56取付軸径(Φmm)8
  • 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ

    5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
    用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9繰返し精密度(μm)5
  • ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    ダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210測定範囲(mm)0~30目量(mm)0.01寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)288測定範囲(mm)80寸法H(mm)10目量(mm)0.1寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112測定力(N)2.5寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    仕様ショックプルーフ測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)111質量(g)110タイプストローク20mmの標準タイプ測定範囲(mm)20寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52測定力(N)2.2以下寸法E(mm)18寸法B(mm)75寸法I(mm)7.8寸法J(mm)29.5戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55寸法i(mm)7.8繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
    全長(mm)211.5質量(g)295測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
大型・長ストローク ダイヤルゲージ