絞り込み
最大測定長(mm)
- 50~100未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
測定力(N)
- 4
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.2(4)
- 2.5(10)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4.5(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)

ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷から9日以内出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛0~100長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)-繰返し精密度(μm)6指示誤差(mm)±50(全測定範囲)