絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.4(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- TESA[測定用品](63)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- Peacock(尾崎製作所)(14)
- マール社(11)
- SK(新潟精機)(8)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- ベイカー(BAKER)(6)
- テクロック(5)
- エスコ(3)
- ノガ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)

ダイヤルテストインジケーター
シンワ測定(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷0.01mmまで測定できます。用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。