絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.002(2)
  • 0.01(5)
測定力(N)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(3)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • TESA[測定用品](63)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • Peacock(尾崎製作所)(14)
  • マール社(11)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • ベイカー(BAKER)(6)
  • テクロック(5)
  • エスコ(3)
  • シンワ測定(1)
  • ノガ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(3)
0.002(2)
0.01(5)
  • デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル三点マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
    用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式測定力(N)0.5以下
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3タイプてこ式目盛仕様0-40-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式使用温度範囲(℃)14732電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40最小表示(mm)0.01/0.001通信方式(有線)DTC-2繰返し精密度(μm)1無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)防水保護等級IP54
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3タイプてこ式目盛仕様0-40-0RoHS指令(10物質対応)対応
テストインジケータ