絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(6)
  • 10~20未満(4)
  • 20~50未満(7)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
測定力(N)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(2)
  • 0.44(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.13(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.57(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.93(1)
最小読取値(mm)
  • 0.01
  • 0.0001(2)
  • 0.0005(3)
  • 0.001(11)
  • 0.002(2)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(11)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • TESA[測定用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(6)
1未満(4)
10~20未満(4)
20~50未満(7)
50~100未満(1)
100~200未満(1)
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    11,900税込13,090
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシクネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    71,980税込79,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
  • スイスタスト TESA[測定用品]

    スイスタスト

    TESA[測定用品]
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛仕様0-0.4-0ダイアル直径(Φmm)28
  • ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PC

    Peacock(尾崎製作所)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • インサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    インサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
    測定範囲(mm)80~92目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±15指示誤差[1/10回転](μm)9
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)

    定圧厚み測定器

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ニューピクテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ DL

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)2コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
  • リニヤーゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤーゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.4
  • リニヤゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • デジタルゲージ(フライス刃高用) Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ(フライス刃高用)

    Peacock(尾崎製作所)
    62,980税込69,278
    1個
    19日以内出荷
    測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
  • デジタルゲージ(シリンダー用) Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ(シリンダー用)

    Peacock(尾崎製作所)
    62,980税込69,278
    1個
    19日以内出荷
    測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
  • アップライトダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    アップライトダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
    仕様測定奥行:55mm測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20目量(mm)0.01測定力(N)2.0以下測定子直径(Φmm)5総高さ(mm)210測定台Φ40mmゲージ(取付)207F-PL指示誤差(μm)±22
測定子/補助用品