122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    129,800税込142,780
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]

    ゲージヘッド GT31 0.1N

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    389,800税込428,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリアローラースリットローラー
  • ゲージヘッドGT31ーD TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT31ーD

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
    付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
  • ゲージヘッドGT31-D 0.02N TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT31-D 0.02N

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • ダイヤルゲージテスター Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用カウンター(174-185

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
    出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
  • 工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)

    工具顕微鏡

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
    仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 19×600×600 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 19×600×600

    レニショー
    399,800税込439,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9640アズワン品番67-5640-98
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450

    レニショー
    219,800税込241,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622アズワン品番67-5640-96
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 19×600×600 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 19×600×600

    レニショー
    479,800税込527,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):19×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9638アズワン品番67-5640-97
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×450×450 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×450×450

    レニショー
    265,800税込292,380
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9645アズワン品番67-5640-95
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×300×300 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M6 PLATE 13×300×300

    レニショー
    129,800税込142,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×300×300●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9627アズワン品番67-5640-93
  • 三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 450450 レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 450450

    レニショー
    237,800税込261,580
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368アズワン品番67-5641-10
  • 三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 300300 レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 300300

    レニショー
    144,800税込159,280
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863アズワン品番67-5641-09
  • 三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレールキットB メートル法 M6 QLR KIT B

    レニショー
    1,048,000税込1,152,800
    1セット
    32日以内出荷
    三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862アズワン品番67-5640-42
  • 三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入 レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入

    レニショー
    266,800税込293,480
    1セット(2本)
    32日以内出荷
    QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 QLRx2本のキットになります。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859アズワン品番67-5641-12
  • 三次元測定機用QuickLoadレール メートル法 QLOAD RAIL 50X600MM レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレール メートル法 QLOAD RAIL 50X600MM

    レニショー
    144,800税込159,280
    1セット
    32日以内出荷
    QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7857アズワン品番67-5641-11
  • 画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150 レニショー

    画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150

    レニショー
    112,800税込124,080
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×250●原産国:イギリス●コード番号:324-9599アズワン品番67-5641-04
  • 画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200 レニショー

    画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200

    レニショー
    112,800税込124,080
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9618アズワン品番67-5641-03
  • 画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400 レニショー

    画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400

    レニショー
    258,800税込284,680
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 7 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×400×400●原産国:イギリス●コード番号:324-9615アズワン品番67-5641-07
  • フィクスチャセットアップ用ソフトウェア FixtureBuider8.0 / FB USB レニショー

    フィクスチャセットアップ用ソフトウェア FixtureBuider8.0 / FB USB

    レニショー
    339,800税込373,780
    1セット
    32日以内出荷
    フィクスチャのセットアップを作成および文書化するための 3D モデリングソフトウェアパッケージです。 測定対象パーツの CAD モデルを FixtureBuilder にインポートして、その周囲にフィクスチャを配置していきます。 配置後、セットアップ全体を測定対象のパーツと一緒に寸法測定用プログラミングソフトウェアにエクスポートできます。 FixtureBuilder は IGES、SAT や STEP などの大半の CAD フォーマットに対応しています。 ドングル内にライセンスが入っており、FixtureBuilderがインストールされたPCにライセンス入りドングルを差し込むことで、FixtureBuilderが使用できるようになります。 三次元測定機用、画像測定機用
    仕様●USB●****規格登録不備****●原産国:イギリス●コード番号:346-6364アズワン品番67-5559-67
  • QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300 レニショー

    QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300

    レニショー
    429,800税込472,780
    1セット
    32日以内出荷
    三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653アズワン品番67-5640-41
  • RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密

    RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器

    東京精密
    539,800税込593,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き。内外径切替機能付き内外径切替機能付き(スタイラスアームaの場合)
    仕様(測定力)130mN(スタイラスアームa使用時)測定範囲(μm)±500
  • RONDCOM用汎用検出器 東京精密

    RONDCOM用汎用検出器

    東京精密
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き。内外径切替機能付き。検出器安全装置付き
    仕様(測定力)30~100mN適合機種R47、R55、R60A、R65A、R65B測定範囲(μm)±1000
  • RONDCOM用汎用検出器 東京精密

    RONDCOM用汎用検出器

    東京精密
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調節機構付き。内外径切替機能付き。ロンコムタッチ用
    仕様(測定力)70mN適合機種R30/31、R40/41、R43測定範囲(μm)±400
  • RONDCOM用汎用検出器 東京精密

    RONDCOM用汎用検出器

    東京精密
    259,800税込285,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調節機構付き。内外径切替機能付き
    仕様(測定力)70mN
  • RONDCOM用汎用検出器 東京精密

    RONDCOM用汎用検出器

    東京精密
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き。内外径切替機能付き
    仕様(測定力)30~100mN測定範囲(μm)±1000
  • RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密

    RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器

    東京精密
    239,800税込263,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き。内外径切替機能付き
    仕様(測定力)70mN適合機種R72A、R76A取付部Φ6mmポストマウント測定範囲(μm)±400
  • RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用汎用検出器 東京精密

    RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用汎用検出器

    東京精密
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き。内外径切替機能付き
    仕様(測定力)70mN適合機種R71C/長軸測定具用測定範囲(μm)±400
  • 脇机 東京精密

    脇机

    東京精密
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    SURFCOM・CONTOURECORDオプション
  • RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器 東京精密

    RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用検出器

    東京精密
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
    フロント調整機構付き
    仕様(測定力)70mN適合機種R76A取付部Φ6mmポストマウント測定範囲(μm)±800
  • 小穴用測定子マスターボール校正ユニット 東京精密

    小穴用測定子マスターボール校正ユニット

    東京精密
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)【ブロックゲージ】1.5寸法(Φmm)(校正球)1.5
  • RONDCOM用検出器・測定子セット 東京精密

    RONDCOM用検出器・測定子セット

    東京精密
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    摘要検出器=E-DT-R32Bと測定子のセット
  • V台セット 東京精密

    V台セット

    東京精密
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷
    摘要ワーククランパ付属
  • S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム) 東京精密

    S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム)

    東京精密
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様先端R25μm/24°錐超硬/4mN以下ストローク(mm)26(S5000/CREST)、24(S3000)、10(S-NEX100)
  • V台ホルダセット 東京精密

    V台ホルダセット

    東京精密
    139,800税込153,780
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    摘要T溝クランプ専用
  • 両開きバイス 東京精密

    両開きバイス

    東京精密
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    許容質量(kg)(積載)5
  • 特殊スタイラス 東京精密

    特殊スタイラス

    東京精密
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)11ボール直径(mm)Φ18
測定子/補助用品