絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大測定長(mm)」から絞り込む

ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用継足ロッド
(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
USBインプットツール
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)寸法D(Φmm)10寸法L1(mm)3平面度(μm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
出力スイッチ付接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。寸法l(mm)39.72対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬
ダイヤルゲージ フラット測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)寸法L(mm)8平面度(μm)3材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
ダイヤルゲージ ローラー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)ローラの振れ(μm)10以下材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901954
ダイヤルゲージ ボール付測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。寸法l(mm)18.2対応製品PC-1A PC-1AE PC-3材質(ボール)超硬
ダイヤルゲージ レバー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください)球径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900391
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬
ダイヤルゲージ ワンガタ測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7寸法L(mm)5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
ダイヤルゲージ コニカル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ シェル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応