絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.1(1)
ブランド
- ベイカー(BAKER)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(465)
- テクロック(182)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(88)
- SK(新潟精機)(38)
- 東京精密(9)
- マグネスケール(8)
- マール社(7)
- ノガ(6)
- エスコ(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 小野測器(3)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 古里精機製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(1)

ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302
ベイカー(BAKER)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77