絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(467)
  • テクロック(203)
  • 東京精密(195)
  • TESA[測定用品](119)
  • Peacock(尾崎製作所)(88)
  • レニショー(56)
  • SK(新潟精機)(38)
  • 小野測器(7)
  • マール社(7)
  • エスコ(6)
  • ノガ(6)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • シンワ測定(3)
  • elcometer(3)
  • ジロー(3)
  • ピーコック(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • リフトレバー マグネスケール

    リフトレバー

    マグネスケール
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 測定子セット マグネスケール

    測定子セット

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ローラー付測定子 マグネスケール

    ローラー付測定子

    マグネスケール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 変換アダプタ マグネスケール

    変換アダプタ

    マグネスケール
    16,980税込18,678
    1個
    60日以内出荷
    DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
    質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
  • 高速ラッチモジュール マグネスケール

    高速ラッチモジュール

    マグネスケール
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
    仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
  • 防塵ベローズ マグネスケール

    防塵ベローズ

    マグネスケール
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • エアーリフター マグネスケール

    エアーリフター

    マグネスケール
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • DT用インターボレータ マグネスケール

    DT用インターボレータ

    マグネスケール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
測定子/補助用品