絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- Mitutoyo(ミツトヨ)(465)
- テクロック(182)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(88)
- SK(新潟精機)(37)
- 東京精密(9)
- マール社(7)
- ノガ(6)
- エスコ(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 小野測器(3)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- TRUSCO(1)
- ベイカー(BAKER)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「最大測定長(mm)」から絞り込む

変換アダプタ
マグネスケール¥16,980税込¥18,6781個60日以内出荷DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
高速ラッチモジュール
マグネスケール¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)