絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(467)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(88)
- レニショー(56)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- エスコ(6)
- ノガ(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(1)
50~100未満(1)
100~200未満(1)

縦目盛ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥549~税込¥604~1個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途機械や治具の奥行き測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
ダイヤルインジケータホルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60アーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
SB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷SB-100G用のロックアーム一式です。用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
芯出し用チャックアーム
SK(新潟精機)¥10,880税込¥11,9681個当日出荷フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
昇降ローラ式ホルダ
SK(新潟精機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
スタイラスセンター
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。用途高精度の×、Y芯出しバーに繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として仕様●適用機種:WTI-8038WLねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として仕様●適用機種:WTI-8038RLねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリア無ローラースリットローラー
SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
ダイヤルゲージリミットマークシール
SK(新潟精機)¥569税込¥6261個当日出荷NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入材質ポビック透明#100シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
ダイヤルゲージ用保護フィルム
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個3日以内出荷ダイヤルゲージの目盛カバーの傷、割れを防止する保護フィルムです。用途ダイヤルゲージ目盛カバーの傷、割れの防止に材質シール:PET入数(枚)2本体寸法(mm)W42×H0.23×D42外径(Φmm)シール:42本体質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム モーター付
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状消費電力(W)最大5外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265電源コード(m)1.5電源電圧(V)AC100-240精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)250×240電源周波数(Hz)50/60測定長(mm)5-80ローラー外径(Φmm)メイン:21.9アズワン品番65-2724-58速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1キャリア無ローラ形式スリットローラー
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ
SK(新潟精機)¥359,800税込¥395,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)236×185測定長(mm)5-80アズワン品番65-2724-57キャリアシャフトキャリアローラ形式スリットローラー
ダイヤルゲージアタッチメント
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18アズワン品番65-2725-97RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)ベースクランプベースアズワン品番65-2724-54キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥269,800税込¥296,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥289,800税込¥318,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160キャリア無ローラーフラットローラー
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として適合機種WTI-2030W、WTI-2038Wねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラップ装置セット
SK(新潟精機)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷モーター内臓で簡単に作業が行えます。用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに定格消費電力(W)18出力電圧(V)DC8.5定格入力電圧(V)AC100平行度(μm)ラップブロック:2以下出力電流(mA)100
コンハード用DL型測定子
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。用途コンハードの測定子として適合機種LHT-400測定子DL型
Sラインテストインジケータ 測定子
SK(新潟精機)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷DET-234S2用の測定子です。用途DET-234S2用の測定子として適合機種DET-234S2RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインテストインジケータ 測定子
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷DET-234S1用の測定子です。用途DET-234S1用の測定子として適合機種DET-234S1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
デジタルハイトゲージ用スクライバ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として適合機種VH-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VHS用ダイヤルインジケータホルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
MB-7用部品 ミニロックアーム一式
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷MB-7用の一式です。用途MB-7用の一式として適合機種MB-7ねじ径M5×P0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ピン測定子
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)翌々日出荷1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)質量(g)0.5主要材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ブレード測定子
SK(新潟精機)¥86,980~税込¥95,678~1セット(2個)翌々日出荷用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14質量(g)1主要材質超硬取付部Φ1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応