カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(14)
- 0.05(5)
- 0.1(4)
- 1.2(1)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(12)
- 20~50未満(20)
- 50~100未満(16)
- 100~200未満(12)
- 200~500未満(6)
測定力(N)
- 0.4(1)
- 1.2(4)
- 1.4(2)
- 1.8(6)
- 2(4)
- 2.4(1)
- 3(1)
校正証明書
- -(18)
- 付き(24)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- モノタロウ(4)
- テクロック(262)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
- SK(新潟精機)(16)
- フジツール(11)
- TSK(11)
- TESA[測定用品](9)
- エスコ(5)
- マール社(5)
- シム&ゲージ(3)
- シンワ測定(3)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- 丸井(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ムラキ(1)
- 理研計測器(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
ダイヤルキャリパーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
標準型シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
パイプゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
デジタルアップライトゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥67,980~税込¥74,778~1セットほか13日以内出荷から26日以内出荷測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
ダイヤルキャリパー
Peacock(尾崎製作所)¥54,980~税込¥60,478~1セットほか4日以内出荷から17日以内出荷最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
ダイヤルレンズゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から14日以内出荷適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
小孔径シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
EMCC用増結ロッド
Peacock(尾崎製作所)¥57,980税込¥63,7781個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機(受注生産
Peacock(尾崎製作所)¥99,980~税込¥109,978~1セット90日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
深穴内径測定機
Peacock(尾崎製作所)¥92,980~税込¥102,278~1個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか9日以内出荷から22日以内出荷シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥85,980税込¥94,5781個ほか5日以内出荷から22日以内出荷スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
シリンダーゲージ 本体のみ
Peacock(尾崎製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか9日以内出荷から22日以内出荷低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥85,980税込¥94,5781セットほか5日以内出荷から22日以内出荷インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか31日以内出荷から47日以内出荷インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか31日以内出荷から47日以内出荷スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
デジタルGマイクロ
Peacock(尾崎製作所)¥57,980~税込¥63,778~1セット22日以内出荷セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
用途別 ダイヤルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷硬いゴム、皮革などの測定に適します。直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
外側キャリパーゲージ (LAタイプ)
Peacock(尾崎製作所)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
短脚シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
デジタルシックネスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から70日以内出荷測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150最小表示(mm)0.01測定子(mm)Φ10測定子平行度(μm)10以下アンビル(mm)Φ20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))
Peacock(尾崎製作所)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
浅穴シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージテスター
Peacock(尾崎製作所)¥569,800~税込¥626,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。測定範囲(mm)20目量(mm)0.001スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転
ダイヤルスイフトゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm