カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(4)
- テクロック(245)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
- Peacock(尾崎製作所)(28)
- TSK(11)
- SK(新潟精機)(9)
- TESA[測定用品](9)
- シンワ測定(3)
- マール社(3)
- シム&ゲージ(2)
- 理研計測器(2)
- 丸井(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ムラキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- elcometer(1)
- 丸井計器(1)
- トリモス(1)
- はくでん(1)
商品豆知識

ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))
Peacock(尾崎製作所)¥67,980~税込¥74,778~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
浅穴シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥51,980~税込¥57,178~1セットほか32日以内出荷から60日以内出荷深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。タイプ測定子固定タイプ測定力(N)5以下
アームスライド式キャリパゲージ
テクロック¥239,800税込¥263,7801個62日以内出荷●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。質量(g)380測定力(N)7~9アーム長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スピードマイクロミニ
丸井計器¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。トラスコ品番323-9616質量(kg)2.13測定範囲(mm)0~35電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.001/0.01器差(μm)±0.005
シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シリンダーゲージCG-400A(511-131-05)用部品仕様CG-400AXのみ付属全長(mm)88ミツトヨ品番202974
スイフトゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mmスイフトゲージ仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
ショートサイズ シリンダゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
シクネスゲージ 150ML
TSK¥4,798税込¥5,2781個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5522セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)150形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
シクネスゲージ 100ML
TSK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5477セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)100形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
デジタルシリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
シリンダゲージ
INSIZE(インサイズ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷用途内径測定仕様ダイヤルゲージ付き材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)3、6~10目量(mm)0.01目盛仕様±0-50アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
ホルダー/60、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619002
ホルダー/250、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)20~250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619005
ホルダー/100、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)5~100RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619003
ホルダー/160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~160RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619004
BMXーS1/GBホルダーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
スケヤGBアクセサリー/SGA-M25
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
GBアクセサリー/Aセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-601
シリンダーゲージ(セットリング無
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
シリンダーゲージ(セットリング付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11




![ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193685-220816-02.jpg)