絞り込み
最小読取値(mm)
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
393件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    寸法t(mm)0.5
  • シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品サブアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
    適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    76,980税込84,678
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
  • モーターギャップゲージ 70M TSK

    モーターギャップゲージ 70M

    TSK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    92,980税込102,278
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • 小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口経シリンダーゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    小さな穴の経を高精度に測定できます。
    付属品スパナ(No.102148)仕様セットリングは付属しません。測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
  • 偏心検査器(P型) 理研計測器

    偏心検査器(P型)

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様スイング:110mm材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1
  • シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機)

    シリンダゲージワッシャ

    SK(新潟精機)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用のワッシャです。
    用途シリンダーゲージ用のワッシャとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)

    シリンダゲージ換えロッド

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用の換えロッドです。
    用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルインサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
  • 小孔径シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    小孔径シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 小形偏心測定器 テクロック

    小形偏心測定器

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
    仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品クランプホルダ組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミツトヨシリンダーゲージ用のダイヤルゲージクランプホルダーです。
    ミツトヨ品番902585
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法t(mm)1
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • スイフトゲージ テクロック

    スイフトゲージ

    テクロック
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mmスイフトゲージ
    仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
  • 小口径用 シリンダゲージ テクロック

    小口径用 シリンダゲージ

    テクロック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    その他ダイヤルゲージは別売りです換ロッド(本)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロック手入れセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック手入れセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1セット
    4日以内出荷
    ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
    セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
  • GBアクセサリー/Bセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    GBアクセサリー/Bセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
    セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
  • ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • シックネスゲージ elcometer

    シックネスゲージ

    elcometer
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    適合規格に従ったアンビル式加圧
    用途Testexレプリカテープで取った表面型の山から谷までの高さを測定トラスコ品番572-8903セット内容ユーザーガイド適合規格ASTM D4417-C、ISO 8503-5、NACE RP0287、SSPC PA17、US Navy NSI009-32、US Navy PPI63101-000測定範囲(μm)5000
  • ダイヤルキャリパゲージ はくでん

    ダイヤルキャリパゲージ

    はくでん
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。
    目量(mm)0.01
  • 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機)

    精密測定プラグゲージホルダ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。
    用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル ムラキ

    TSCHORN 3Dテスタ ユニバーサル

    ムラキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    あらゆる測定物に対応するダイヤル式基準位置測定器。 。これ1台でX・Y・Z方向の測定が可能。 。ボール半径の計算が不要なため、ワークの基準位置を迅速かつ正確に検出できます。 。ショーン3Dテスタ ユニバーサルは世界最小クラスのコンパクト設計。 。洗練されたデザインと高い精度・汎用性により、段取り作業の効率化に貢献します。
    防塵防水性能IP67ストローク量(mm)XYZ 1.5繰返し精度(μm)10シャンク径(mm)Φ12
  • EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)

    EMCC用増結ロッド

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
  • 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)

    深穴内径測定機

    Peacock(尾崎製作所)
    92,980税込102,278
    1個
    91日以内出荷
    奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
    適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
  • 外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    外側キャリパーゲージ (LAタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    「すべてが新しい新キャリパーゲージです」。測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)。上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
  • デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
ダイヤルゲージ応用測定器