絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(6)
  • 0.01(21)
  • 0.1(8)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(16)
  • 20~50未満(17)
  • 50~100未満(16)
  • 100~200未満(8)
  • 200~500未満(5)
測定力(N)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.22(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.9(1)
  • 5(9)
  • 5.9(1)
  • 6(1)
  • 6.9(1)
  • 10(1)
  • 29(1)
校正証明書
  • -(17)
  • 付き(26)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • Peacock(尾崎製作所)(28)
  • TSK(11)
  • SK(新潟精機)(9)
  • TESA[測定用品](9)
  • シンワ測定(3)
  • マール社(3)
  • シム&ゲージ(2)
  • 理研計測器(2)
  • 丸井(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ムラキ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • elcometer(1)
  • 丸井計器(1)
  • トリモス(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • 外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J

    テクロック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルパイプゲージ テクロック

    ダイヤルパイプゲージ

    テクロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
    仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD

    テクロック
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01精度20μm測定力(N)1.5以下目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 小形偏心測定器 テクロック

    小形偏心測定器

    テクロック
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    21日以内出荷から32日以内出荷
    各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
    仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 小口径用 シリンダゲージ テクロック

    小口径用 シリンダゲージ

    テクロック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    その他ダイヤルゲージは別売りです換ロッド(本)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    7日以内出荷
  • ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126

    テクロック
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    9日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    9日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
  • フローメータ 716 テクロック

    フローメータ 716

    テクロック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
  • センサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101A テクロック

    センサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101A

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1

    テクロック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-35FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-35FS

    テクロック
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm
  • 標準型シリンダゲージ CC-450 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-450

    テクロック
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    40日以内出荷
  • 普及型シリンダゲージ CD-400 テクロック

    普及型シリンダゲージ CD-400

    テクロック
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    7日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-160 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-160

    テクロック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    40日以内出荷
  • 普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S テクロック

    普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S

    テクロック
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-60F テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-60F

    テクロック
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-60FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-60FS

    テクロック
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    7日以内出荷
  • 浅孔用シリンダゲージ CD-150FS テクロック

    浅孔用シリンダゲージ CD-150FS

    テクロック
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-400 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-400

    テクロック
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    40日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ CC-250 テクロック

    標準型シリンダゲージ CC-250

    テクロック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L

    テクロック
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    40日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN

    テクロック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    40日以内出荷
  • 低圧測定力デプスゲージ DM-250/L テクロック

    低圧測定力デプスゲージ DM-250/L

    テクロック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    40日以内出荷
ダイヤルゲージ応用測定器