絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(2)
- 100~200未満(2)
最小読取値(mm)
- 0.002(1)
- 0.01(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- テクロック(23)
- Peacock(尾崎製作所)(16)
- TESA[測定用品](9)
- マール社(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(1)
10~20未満(2)
20~50未満(2)
100~200未満(2)

標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
精密測定プラグゲージホルダ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。用途精密穴径測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Sラインシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。用途内径測定用に
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
シリンダゲージサブロッド
SK(新潟精機)¥699税込¥7691個翌々日出荷シリンダーゲージ用のサブロッドです。用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160規格寸法(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応