絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(8)
  • 0.05(3)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(8)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(7)
測定力(N)
  • 3
  • 0.2(11)
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.5(27)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(18)
  • 1.3(9)
  • 1.4(39)
  • 1.5(150)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(11)
  • 2.3(18)
  • 2.5(43)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • テクロック(3)
  • エスコ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ロングストローク大形ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。最小表示(mm)0.001測定範囲(mm)0~12.7全長(mm)120質量(g)110電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    71,980税込79,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    ダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7
  • 一回転未満キャリパゲージ テクロック

    一回転未満キャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)1.4指示誤差±20μm
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    目量(mm)0.05仕様中二針タイプ戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ