絞り込み
ブランド
ピカコーポレイション・長谷川工業・アルインコ・ナカオ・エスコ・HARAX(ハラックス)・宣真工業・S・DC・アズワン・テラモト・TRUSCO・ACE(エース)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 1連はしご

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 枝打中はしご EHM中はしご 長谷川工業

    枝打中はしご EHM中はしご

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117有効長(m)1.50
  • タラップ ステップアップロード DV 長谷川工業

    タラップ ステップアップロード DV

    長谷川工業
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480最大使用質量(kg)100
  • マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイション

    マンホール用 吊下げはしご QST型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
    用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大使用荷重(kg)100
  • ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご LLS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金
  • FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション

    FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型

    ピカコーポレイション
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
    用途電気工事・電柱工事用材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100
  • 室内はしご アルインコ

    室内はしご

    アルインコ
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
  • 枝打ちはしご SWE型 ピカコーポレイション

    枝打ちはしご SWE型

    ピカコーポレイション
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
    用途林業用材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)375最大使用荷重(kg)100
  • 室内はしご LRS型 ピカコーポレイション

    室内はしご LRS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
    用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。仕様室内用(事務器等)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
  • 電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション

    電柱はしご SWK-BC型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1PRO型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    欠品中
    最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JIS1300形規格品正面踏ざん有効幅(mm)374最大使用荷重(kg)130
  • 【オーダー】1連はしごSWA型 ピカコーポレイション

    【オーダー】1連はしごSWA型

    ピカコーポレイション
    24,285税込26,714
    1台
    29日以内出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。 ※踏みざん幅(ステップ幅):43mm ※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】1連はしごスタンダードタイプ ピカコーポレイション

    【オーダー】1連はしごスタンダードタイプ

    ピカコーポレイション
    33,571税込36,928
    1台
    29日以内出荷
    ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備 踏みざんはΦ29.5になります。 踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    材質アルミ製有効長(mm)1500踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90
  • 一連はしご「NHS」 ナカオ

    一連はしご「NHS」

    ナカオ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130
  • 枝打上はしご EH上はしご 長谷川工業

    枝打上はしご EH上はしご

    長谷川工業
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷
    技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途林業用材質アルミ
  • エダウチハシゴ ナカオ

    エダウチハシゴ

    ナカオ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    最大使用荷重(kg)80

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

1連はしご