絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(5)
- 1.0~1.5未満(5)
- 1.5~2.0未満(7)
- 2.0~2.5未満(8)
- 2.5~3.0未満(7)
- 3.0~3.5未満(7)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(1)
脚立タイプ
- 60cmタイプ(1)
- 90cmタイプ(4)
- 120cmタイプ(4)
- 150cmタイプ(5)
- 180cmタイプ(5)
- 210cmタイプ(6)
- 240cmタイプ(8)
- 270cmタイプ(7)
- 300cmタイプ(6)
- 330cmタイプ(1)
- 360cmタイプ(5)
- 390cmタイプ(1)
- 420cmタイプ(1)
段数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(7)
- 7(6)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(1)
材質
- アルミ(8)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(5)
- 130(1)
- 160(2)
ブランド
- ピカコーポレイション
- エスコ(20)
- アルインコ(17)
- 長谷川工業(14)
- ナカオ(6)
- サンワダイレクト(6)
- イチネンTASCO(3)
- TASSCOM(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 宣真工業(2)
- Little Giant(2)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アルミス(1)
- Hailo(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 万方商事(1)
特価
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(5)
1.0~1.5未満(5)
1.5~2.0未満(7)
2.0~2.5未満(8)
2.5~3.0未満(7)
3.0~3.5未満(7)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(1)

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型
ピカコーポレイション(9件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から翌々日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)130収納寸法・奥行(mm)170
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型
ピカコーポレイション¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具用途電気工事・電柱・線路工事等材質FRP(支柱のみ)/アルマイト材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)260×165踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)185
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
上わく付き専用脚立 SEG型
ピカコーポレイション¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から4日以内出荷最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません用途工場・倉庫内での高所作業に。最大使用荷重(kg)100
専用脚立スーパージョブJOB型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)300×172踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100