絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(257)
  • エスコ(4,341)
  • KITO(キトー)(4,098)
  • TRUSCO(3,022)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(989)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(458)
  • 山金工業(454)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
  • はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ ピカコーポレイション

    はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。 はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。 視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。 ■サイズ:25mm×3m/1巻 ■裏地素材:アルミ
    用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
  • はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立 MCX型

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ
  • 軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション

    軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型

    ピカコーポレイション(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 脚立部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    脚立部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • 脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー ピカコーポレイション

    脚立オプション 脱着式簡易アウトリガー

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。材質アルミ合金トラスコ品番836-4243適合本体JOB、MCX、LM設置寸法・奥行(mm)85設置寸法・幅(mm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×3902018年トラスコ掲載ページ7 1162天板寸法・幅(mm)150×308
  • 折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
    用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
  • 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 CF型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
    用途室内での高所作業用に。最大使用荷重(kg)120材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
  • Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター

    ピカコーポレイション
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。 ■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120 ■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段
    用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • 手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション

    手掛り棒付き足場台 DXS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式段数4段天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
  • Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台(4個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数3段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
  • 足場台 ピカコーポレイション

    足場台

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。折りたたみ式で収納時も場所をとりません。
    最大使用荷重(kg)100仕様ワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式材質アルミ合金タイプワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式天板寸法・奥行(mm)300
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
    用途現場の安全対策・転落防止に。
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり

    ピカコーポレイション
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型

    ピカコーポレイション(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
  • 片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STNR型

    ピカコーポレイション
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
  • Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ
  • アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション

    アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型

    ピカコーポレイション
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
  • 軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション

    軽量1連はしご SWA型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)306材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上
  • 脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション

    脚立用脚カバー きゃたシュー

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
    用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
  • アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ SHA型

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
    用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
  • アルミニウム合金製踏台 PFC型 ピカコーポレイション

    アルミニウム合金製踏台 PFC型

    ピカコーポレイション
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)68.5規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品シルバー収納寸法・奥行(mm)175天板寸法・幅(mm)275天板寸法・奥行(mm)160
  • 足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DWJ型

    ピカコーポレイション
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
    伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
  • 四脚アジャスト式足場台 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    上部操作×天板幅500mm×安全対策の足場台登場!!。天板幅500mmで広い作業スペースを確保できます。軽量で持ち運びしやすく、折りたたみ式で収納時も場所を取りません。オプションの手すりわく(DXZ-TEL)、または手掛り棒(DXU-TE)を取付ければ安全性がさらにアップします!。脚部の伸縮操作は、かがまずに本体上部の伸縮操作バーを引き上げるだけ!6mmピッチで任意の長さに調整できます。
    用途安全性を問われる現場で手軽に設置できる製品が欲しい。手すりわくをつけても軽くて、より安全に作業したい。作業時に出来る限り広い作業スペースを確保したい材質アルミ、アルマイト(支柱・天板)天場寸法(mm)950(長さ)踏面幅(mm)500最大使用質量(kg)100
  • Danchi(ダンチ) 用オプション アウトリガー ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション アウトリガー

    ピカコーポレイション
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    翌日出荷
    Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。
    用途工場・作業現場の安全確保に。適合全サイズ対応
  • 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質アルミ材質(支柱)アルマイト材質(天板)アルマイト
  • 四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
  • はしご(SWA)用固定フック ピカコーポレイション

    はしご(SWA)用固定フック

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    材質スチールトラスコ品番836-42282018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品