長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。
    用途安全対策、交換用として。
  • PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイション

    PST型用 伸縮式アウトリガー

    ピカコーポレイション
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
    用途足場設置時の安全対策に。仕様組立式材質アルミ合金質量(kg)2.3品名PST アウトリガー最大使用荷重(kg)150わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
  • 足場部材運搬台車パーツ Aトラック ケーマックス

    足場部材運搬台車パーツ Aトラック

    ケーマックス
    44,980税込49,478
    1組(2個)
    5日以内出荷
    一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能 作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP 標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能 ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能 AB両タイプの足場に使用できます。 ノーパンクタイヤを採用
    用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。最大荷重(kg)150
  • 踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製 日本緑十字社

    踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製

    日本緑十字社
    20,980税込23,078
    1台
    11日以内出荷
    安定感抜群の作業用チェアーです。座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。スタッキングで省スペース収納が可能です。
    材質本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂質量(kg)2.4耐荷重(kg)150天板寸法(mm)338×235天板高さ(m)0.45アズワン品番65-1860-37
  • PST型用 壁当て ピカコーポレイション

    PST型用 壁当て

    ピカコーポレイション
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
    用途足場設置時の安全対策に。仕様組立式材質アルミ合金質量(kg)1.0品名PST 壁当て最大使用荷重(kg)150わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
  • DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 補助足場

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
    用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金床寸法(mm)359×500最大使用荷重(kg)150
  • ピット内作業台 ナカオ

    ピット内作業台

    ナカオ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
    その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4
  • パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 PST型用 中階(4段目増設時)

    ピカコーポレイション
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。
    用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)32.6最大使用質量(kg)150
  • パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時) ピカコーポレイション

    パイプ製足場 PST型用 中階(2~3段目増設時)

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の中階セットです。 PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。 ※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。 ※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。
    用途PSTの高さ調整に。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200質量(kg)25.6最大使用質量(kg)150
  • DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DXA型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • DWJ型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション