絞り込み
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
材質
- アルミ(1)
段数
- 4(1)
最大使用荷重(kg)
- 150
- 100(1)
ブランド
- ナカオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(1)

ピット内作業台
ナカオ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4